Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI FAN156L6X KOMPARATOR, PUSH-PULL, 5.4NS, SIP-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2824966
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FAN156L6X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Linear-IC
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 6 Pin(s)
  • Komparatortyp: Niederspannungskomparator
  • Ansprechzeit / Ausbreitungsverzögerung: 5.4 ns
  • Komparatorausgang: Push-Pull
  • Stromversorgung: Zweifache Spannungsversorgung, einfache Spannungsversorgung
  • IC-Gehäuse / Bauform: SIP
  • Versorgungsspannung: 1.6V bis 5.5V
  • Bauform - Komparator: SIP
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Ansprechzeit: 5.4 ns
  • IC-Ausgang: Gegentakt
  • Anzahl der Komparatoren: 1 Komparator
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: comparator, Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, ONSEMI, FAN156L6X, 2824966, 282-4966
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5000
    Frei Haus
    ab € 0,20*
    € 0,25*
    Lager 139
    nicht lagernd
    5
    € 14,99*
    ab € 0,183*
    € 0,858*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,858*
    € 1,02102
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,743*
    € 0,88417
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,713*
    € 0,84847
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,461*
    € 0,54859
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,411*
    € 0,48909
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,251*
    € 0,29869
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,242*
    € 0,28798
    pro Stück
    ab 40000 Stück
    € 0,228*
    € 0,27132
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,223*
    € 0,26537
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,183*
    € 0,21777
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 4,29* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.