Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ON SEMICONDUCTOR MM3Z6V2B ZENER-DIODE, 0.2W, 6.2V, SOD-323F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2824927
Hersteller:
     ON Semiconductor
Herst.-Nr.:
     MM3Z6V2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Zenerdiode
on semiconductor diode
zenerdiode
Toleranz ᄆ: 2 %
  • RoHS-konform bezüglich Phthalate: Ja
  • Verlustleistung Pd: 200 mW
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Zener-Spannung Vz, typ.: 6.2 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 ᄚC
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Bauform - Diode: SOD-323F
  • Produktpalette: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, ON SEMICONDUCTOR, MM3Z6V2B, 2824927, 282-4927
    Angebote (3)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5
    € 5,95*
    ab € 0,023*
    € 0,2106*
    1
    € 4,00*
    ab € 0,28*
    € 0,37*
    1
    Frei Haus
    ab € 0,28*
    € 0,39*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,2106*
    € 0,25061
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 0,1859*
    € 0,22122
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0733*
    € 0,08723
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0643*
    € 0,07652
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0609*
    € 0,07247
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0316*
    € 0,0376
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,023*
    € 0,02737
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,053* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    k.A.
    60450
    ab € 945,00*
    Sonstiges
    k.A.
    490157
    ab € 0,73*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.