Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI EGP20D GLEICHRICHTER 1FACH, 2A, 200V, DO-204AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2824868
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     EGP20D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
on semiconductor diode
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 75 A
  • Produktpalette: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 200 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 2 A
  • Durchlassspannung, max.: 950 mV
  • Sperrverzögerungszeit: 50 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - Diode: DO-204AC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, ONSEMI, EGP20D, 2824868, 282-4868
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    25
    € 8,95*
    ab € 0,25*
    € 0,42*
    Lager 139
    2489
    1
    € 14,99*
    ab € 0,271*
    € 1,351*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,351*
    € 1,60769
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,12*
    € 1,3328
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,97*
    € 1,1543
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,455*
    € 0,54145
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,347*
    € 0,41293
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,331*
    € 0,39389
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,271*
    € 0,32249
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.