Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger, Temperaturüberwachung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2822427
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-SMS-2G-TP+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
lascar temperaturlogger
temperaturlogger
Datenschnittstelle: WiFi
  • Datenlogger: Temperaturüberwachung
  • Produktpalette: EL-SMS Series
  • Anzahl der Kanäle / Eingänge: 1 Kanal
  • Anzeige: LED
  • Samples, max.: -
  • Sensor / Messart: Temperatur
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Datenaufzeichnung, Datenerfassung, Messtechnik, LASCAR, EL-SMS-2G-TP+, 2822427, 282-2427
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 155,05*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 193,22*
    € 229,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 191,68*
    € 228,10
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 180,76*
    € 215,10
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 169,07*
    € 201,19
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 155,05*
    € 184,51
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.