Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASCAR EL-USB-CO300 DATENLOGGER, KOHLENMONOXID, 300PPM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2822414
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-USB-CO300
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
lascar datenlogger
datenlogger
Datenschnittstelle: USB
  • Datenlogger: USB, Kohlenmonoxid
  • Produktpalette: EL-USB Series
  • Anzahl der Kanäle / Eingänge: 1 Kanal
  • Anzeige: LED
  • Samples, max.: -
  • Sensor / Messart: CO (Kohlenmonoxid)
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Datenaufzeichnung, Datenerfassung, Messtechnik, LASCAR, EL-USB-CO300, 2822414, 282-2414
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 70,82*
    € 91,83*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 75,05*
    € 99,93*
    3 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 90,67*
    € 112,12*
    1 Tag
    1
    Frei Haus
    ab € 90,32*
    € 112,37*
    € 5,90*
    ab € 87,86*
    € 116,69*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 99,93*
    € 118,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 98,83*
    € 117,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 91,37*
    € 108,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 87,55*
    € 104,18
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 85,74*
    € 102,03
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 75,05*
    € 89,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Saft
    LS14250
    ab € 2,33*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.