Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LASCAR EL-21CFR-2-LCD+ DATENLOGGER MIT LCD -35 BIS 80°C, 100%RF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2822406
Hersteller:
     Lascar
Herst.-Nr.:
     EL-21CFR-2-LCD+
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Luftfeuchtesensor
Temperaturlogger
temperatur datenlogger lascar
Datenlogger: USB, Temperatur, Feuchtigkeit &, Taupunkt
  • Produktpalette: EL-21CFR Series
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: temperaturlogger, lascar temperaturlogger, Datenaufzeichnung, Datenerfassung, Messtechnik, LASCAR, EL-21CFR-2-LCD+, 2822406, 282-2406
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 97,58*
    € 126,49*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 103,67*
    € 137,76*
    € 5,90*
    ab € 131,55*
    € 176,19*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 137,76*
    € 163,93
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 135,93*
    € 161,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 126,22*
    € 150,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 117,36*
    € 139,66
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 114,92*
    € 136,75
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 103,67*
    € 123,37
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1799536
    ab € 34,37*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.