Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 105300-1100 BUCHSENKONTAKT, 24AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820675
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     105300-1100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: Nano-Fit 105300
  • Zur Verwendung mit: Buchsengehäuse der Produktreihen Nano-Fit 105307 &, 105308 von Molex
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Leiterstärke (AWG), max.: 24 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 26 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Buchsenkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt molex, buchsenkontakt, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 105300-1100, 2820675, 282-0675
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    45000
    15000
    Frei Haus
    ab € 0,0781*
    € 0,1016*
    15000
    Frei Haus
    ab € 0,0814*
    € 0,1016*
    75000
    € 5,90*
    ab € 0,0903*
    € 0,113*
    1 Tag
    4837
    25
    € 5,95*
    ab € 0,1069*
    € 0,2414*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 15000 Stück
    € 0,1016*
    € 0,1209
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,0997*
    € 0,11864
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,0976*
    € 0,11614
    pro Stück
    ab 375000 Stück
    € 0,0781*
    € 0,09294
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 15.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 15000 Stück ( entspricht € 1.524,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    638244600
    ab € 31,51*
    Zubehör
    Molex
    638276000
    ab € 430,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.