Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY FOIL RESISTORS Y16291K00000B9R METALLFOLIENWIDERSTAND 1K 0.1% 0.1W 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2820456
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     Y16291K00000B9R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Metallfolienwiderstand
metallfolienwiderstand
Produktpalette: -
  • Widerstandstechnologie: Metallfolienwiderstand
  • Temperaturkoeffizient: ± 0.2ppm/°C
  • Nennleistung: 100 mW
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: 0805 [Metrisch 2012]
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 28 V
  • Widerstandstyp: Präzisionswiderstand
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Produktbreite: 1.24 mm
  • Produktlänge: 2.01 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 0.1%
  • Widerstand: 1 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Bauelemente, Festwiderstände, Passive, SMD-Chip-Widerstände, VISHAY FOIL RESISTORS, Y16291K00000B9R, 2820456, 282-0456
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 5,22*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 14,47*
    € 17,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,21*
    € 16,91
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 12,65*
    € 15,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 10,15*
    € 12,08
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 8,95*
    € 10,65
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 7,01*
    € 8,34
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 6,77*
    € 8,06
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 6,52*
    € 7,76
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 5,22*
    € 6,21
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.