Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS X-NUCLEO-IHM03A1 ERWEITERUNGSBOARD, SCHRITTMOTORTREIBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2818309
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     X-NUCLEO-IHM03A1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: STM32 Nucleo-Boards
  • Prozessorfamilie: -
  • Prozessorhersteller: STMicroelectronics
  • Prozessorarchitektur: -
  • Lieferumfang des Kits: Erweiterungsboard powerSTEP01, Schrittmotortreiber
  • Prozessorserie: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Prozessorkern: powerSTEP01
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Motion-Control-Baustein, Motor-Controller IC, Schrittmotor Controller IC, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, stm entwicklungsboard, eval board, -module, Embedded-Development, Embedded-Tochterplatinen, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, STMICROELECTRONICS, X-NUCLEO-IHM03A1, 2818309, 281-8309
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 8,43*
    € 13,61*
    Lager 139
    523
    € 14,99*
    ab € 10,28*
    € 15,26*
    € 5,90*
    ab € 13,90*
    € 20,72*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,26*
    € 18,16
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 15,02*
    € 17,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,64*
    € 16,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,23*
    € 15,74
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,92*
    € 15,37
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,28*
    € 12,23
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    EVLPOWERSTEP01
    ab € 41,73*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    NUCLEO-F070RB
    ab € 8,74*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    POWERSTEP01
    ab € 8,25*
    Zubehör
    ST Microelectronics
    POWERSTEP01TR
    ab € 9,31*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.