Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC002104 AXIALLÜFTER, 120MM, 220VAC, 92CFM, 40DBA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2816683
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC002104
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: Multicomp Pro AC Axial Fans
  • Art des Lagers: Kugellager
  • Nennstrom: 120 mA
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 40 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.605 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 92 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 2650 rpm
  • IP-Schutzart: -
  • AC-Nennspannung: 220V
  • Nennleistung: 18 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Rahmengröße: 120 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, axiallüfter ac kugellager, axial gebläse, axialgebläse ac, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, MULTICOMP PRO, MC002104, 2816683, 281-6683
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 10,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 15,31*
    € 18,22
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 14,98*
    € 17,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 13,30*
    € 15,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,20*
    € 15,71
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 12,72*
    € 15,14
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,20*
    € 12,14
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    MC32659
    ab € 1,46*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32665
    ab € 1,37*
    Zubehör
    Multicomp
    MC32668
    ab € 1,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.