Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SENSIRION SEK-SGPC3 EVALUATIONSKIT, GASSENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2816617
Hersteller:
     Sensirion
Herst.-Nr.:
     SEK-SGPC3
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Gassensor
gassensor
RoHS-konform bezüglich Phthalate: Nein
  • Lieferumfang des Kits: SEK-Sensorbrücke, 2x SGPC3, 2x SHTC1, 2x SHTW2, SHT31-DIS-B auf flexibler Leiterplatte, 2 Adapterkabel, USB 2.0-Kabel A auf Micro-B
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Unterart Anwendung: Gassensor
  • Prozessorkern: SGPC3
  • Kit-Anwendungsbereich: Sensor
  • Prozessorhersteller: Sensirion
  • Produktpalette: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Abtasten, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Messen, SENSIRION, SEK-SGPC3, 2816617, 281-6617
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 25,00*
    ab € 111,68*
    € 113,91*
    Lager 139
    Frei Haus
    ab € 129,61*
    € 184,62*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 184,62*
    € 219,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 153,66*
    € 182,86
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 129,61*
    € 154,24
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.