Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RSP-320-5 NETZTEIL, AC/DC, 5V, 60A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2816052
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSP-320-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Geregeltes Netzteil
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: RSP-320 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 88V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 300 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 60 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, einbau netzteil meanwell, einbau netzteil, netzteil geregelt 300w, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MEAN WELL, RSP-320-5, 2816052, 281-6052
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 42,07*
    € 56,59*
    1 Tag
    184
    Frei Haus
    ab € 41,04*
    € 58,45*
    € 5,90*
    ab € 41,24*
    € 60,20*
    € 4,00*
    ab € 38,25*
    € 67,86*
    Lager 139
    211
    € 14,99*
    ab € 54,91*
    € 73,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 73,72*
    € 87,73
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 71,06*
    € 84,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,65*
    € 78,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 61,98*
    € 73,76
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 61,04*
    € 72,64
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 54,91*
    € 65,34
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MPMF320-23B05
    ab € 39,02*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.