Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HEP-150-15A NETZTEIL, AC/DC, 15V, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2815930
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HEP-150-15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
LED Treiber
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: HEP-150 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 90V AC bis 305V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 15 VDC
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsleistung, max.: 150 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 10 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Konverter, LED-Netzteil, Schaltnetzteil geschlossen, Tischnetzgerät, Tischnetzteil, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, meanwell tischnetzteil 15v, einbau netzteil, einbau netzteil meanwell, AC, Ausgang, DC-Wandler, ein, Gehäuse, im, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MEAN WELL, HEP-150-15A, 2815930, 281-5930
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    8
    Frei Haus
    ab € 67,08*
    € 90,65*
    € 5,90*
    ab € 70,40*
    € 93,50*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 90,44*
    € 121,97*
    Frei Haus
    ab € 92,00*
    € 132,42*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 121,97*
    € 145,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 120,27*
    € 143,12
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 110,25*
    € 131,20
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 103,98*
    € 123,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 90,44*
    € 107,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.