Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HDR-60-5 NETZTEIL, AC/DC, 5V, 6.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2815645
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HDR-60-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
Redundanzmodul
Ausgangsstrom - Ausgang 4: -
  • Produktpalette: HDR-60 Series
  • Eingangsspannung, V AC: 85V AC bis 264V AC
  • Ausgangsstrom - Ausgang 2: -
  • Ausgangsstrom - Ausgang 3: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgang
  • Stromversorgungsausgang: Einstellbar, fest
  • Ausgangsspannung - Ausgang 3: -
  • Anwendungen für das Netzteil: ITE
  • Ausgangsspannung - Ausgang 1: 5 VDC
  • Ausgangsleistung, max.: 32.5 W
  • Ausgangsstrom - Ausgang 1: 6.5 A
  • Ausgangsspannung - Ausgang 4: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Ausgangsspannung - Ausgang 2: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, hutschienen schaltnetzteil mean well, din-schienen schaltnetzteil, AC, DC-Wandler, DIN-Schienenmontage, Netzschutz, Netzteile, Stromversorgung, MEAN WELL, HDR-60-5, 2815645, 281-5645
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 13,31*
    € 21,34*
    12 Tage
    33
    € 6,90*
    ab € 14,52*
    € 21,35*
    € 8,95*
    ab € 15,50*
    € 22,25*
    2 Tage
    150
    Frei Haus
    ab € 16,22*
    € 22,73*
    Lager 139
    252
    € 14,99*
    ab € 26,30*
    € 38,37*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 38,37*
    € 45,66
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,74*
    € 43,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 32,47*
    € 38,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,30*
    € 36,06
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 28,98*
    € 34,49
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 26,30*
    € 31,30
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    467416
    ab € 21,40*
    Zubehör
    RS Pro
    7424138
    ab € 31,73*
    Zubehör
    RS Pro
    467428
    ab € 33,48*
    Zubehör
    RS Pro
    467412
    ab € 31,71*
    Zubehör
    RS Pro
    467422
    ab € 54,06*
    Zubehör
    RS Pro
    467399
    ab € 18,68*
    Zubehör
    RS Pro
    467400
    ab € 29,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.