Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET R76UI02204000J KONDENSATOR, 220PF, 2 KV, 5%, PP, RADIAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2809049
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     R76UI02204000J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Produktdurchmesser: -
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radiales Gehäuse, 2 Pins
  • Anschlussabstand: 15 mm
  • Kondensatoranschlüsse: PC-Pin
  • Rippelstrom: -
  • Spitzenstrom: 2 A
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 5%
  • Kapazität: 220 pF
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: 5 mm
  • Produktlänge: 18 mm
  • Spannung (AC): 700 V
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 2.894 ohm
  • Produktpalette: R76 Series
  • Kondensatormontage: Durchsteckmontage
  • Feuchtigkeitsklasse: GRADE II (Testbedingung A)
  • dv/dt: 11 kV/µs
  • Typische Anwendungen: Hochfrequenz
  • RMS-Strom Irms: 100 mA
  • Dielektrikum: Doppelt metallisiertes PP
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: AEC-Q200
  • Spannung (DC): 2 kV
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Ausgang (kvar): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: KP-Kondensator, MKP-Kondensator, Polypropylen-Kondensator, Radial Kondensator, Schichtkondensator, kemet folienkondensator, filmkondensator, Bauelemente, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Leistungs-Folienkondensatoren, Passive, KEMET, R76UI02204000J, 2809049, 280-9049
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    5870
    10
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,204*
    € 0,662*
    100
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 2,13*
    € 3,01*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,662*
    € 0,78778
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,576*
    € 0,68544
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,459*
    € 0,54621
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,341*
    € 0,40579
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,26*
    € 0,3094
    pro Stück
    ab 4000 Stück
    € 0,257*
    € 0,30583
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,254*
    € 0,30226
    pro Stück
    ab 150000 Stück
    € 0,204*
    € 0,24276
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 6,62* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.