Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 11.04.5543 AUDIOKABEL, HDMI-A-STECKER, 3M, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807729
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5543
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Kabellänge - Imperial: 9.8 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 3 m
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinder B: HDMI-A-Stecker
  • Steckverbinder A: HDMI-A-Stecker
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige 3 meter, Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, ROLINE, 11.04.5543, 2807729, 280-7729
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 6,94*
    € 9,97*
    33 Tage
    nicht lagernd
    € 4,90*
    ab € 10,39*
    € 14,81*
    € 3,50*
    ab € 18,07*
    € 25,14*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 10,95*
    € 25,52*
    2 Tage
    17
    € 5,95*
    ab € 11,45*
    € 25,76*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 25,52*
    € 30,37
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 24,80*
    € 29,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 23,45*
    € 27,91
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,96*
    € 22,56
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,08*
    € 21,52
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,83*
    € 16,46
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 13,56*
    € 16,14
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 13,28*
    € 15,80
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 13,00*
    € 15,47
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,95*
    € 13,03
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5547
    ab € 22,15*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5548
    ab € 43,67*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5542
    ab € 5,57*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5549
    ab € 59,33*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5546
    ab € 77,58*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5545
    ab € 9,67*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5544
    ab € 14,67*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5587
    ab € 8,65*
    Ähnlich
    ROLINE
    11.04.5541
    ab € 4,13*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.