Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS P0109AL 5AA4 SCR-THYRISTOR, 0.16A, 100V, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2807116
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     P0109AL 5AA4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thyristor
thyristor stm
thyristor
Nicht periodischer Spitzen-Stoßstrom: 6 A
  • Haltestrom, max.: 6 mA
  • Produktpalette: P01
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: SOT-23
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 100 V
  • Zündstrom, max.: 1 µA
  • Thyristormontage: Oberflächenmontage
  • RMS-Durchlassstrom: 250 mA
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Durchlassstrom, durchschnittlich: 160 mA
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Zündspannung, max.: 800 mV
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Gleichrichter, SCR, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, P0109AL 5AA4, 2807116, 280-7116
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    838
    € 14,99*
    ab € 0,247*
    € 1,351*
    € 5,90*
    ab € 0,43*
    € 1,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,351*
    € 1,60769
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,083*
    € 1,28877
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,973*
    € 1,15787
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,605*
    € 0,71995
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,458*
    € 0,54502
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,312*
    € 0,37128
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,307*
    € 0,36533
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,247*
    € 0,29393
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.