Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS L6566BTR PWM-CONTROLLER, 300KHZ, 23V, SOIC-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806968
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     L6566BTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
PWM-Controller
pwm-controller stmicroelectronics
Produktpalette: -
  • Versorgungsspannung, max.: 23 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 16 Pin(s)
  • Ausgangsstrom: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: NSOIC
  • Frequenz: 300 kHz
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Eingangsspannung: -
  • Ausgangsspannung: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Bauform - Controller-IC: NSOIC
  • Versorgungsspannung, min.: 8 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, (PMIC), Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs, STMICROELECTRONICS, L6566BTR, 2806968, 280-6968
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1,004*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,05*
    € 3,6295
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,21*
    € 2,6299
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,85*
    € 2,2015
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,62*
    € 1,9278
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 1,51*
    € 1,7969
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,32*
    € 1,5708
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,29*
    € 1,5351
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,254*
    € 1,49226
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,004*
    € 1,19476
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.