Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS TS922AIYDT OP-VERSTÄRK 2FACH 4MHZ 1.3V/US SOIC-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806807
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     TS922AIYDT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 1.3 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 900 µV
  • IC-Gehäuse / Bauform: SOIC
  • Anstiegsrate: 1.3 V/µs
  • Versorgungsspannung: 2.7V bis 12V
  • Eingangsruhestrom: 0.015 µA
  • Bandbreite: 4 MHz
  • Verstärkertyp: Universell
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Bauform - Verstärker: SOIC
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 4 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: AEC-Q100
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: AEC-Q100
  • Rail-to-Rail: Rail-to-Rail-Eingang/Ausgang (RRIO)
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: IC Verstärker, Linear-IC, OP AMP, Operationsverstärker, komparatoren stmicroelectronics, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Verstärker, STMICROELECTRONICS, TS922AIYDT, 2806807, 280-6807
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 0,94*
    € 2,46*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 1,41*
    € 4,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,67*
    € 5,5573
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,43*
    € 4,0817
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,82*
    € 3,3558
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,53*
    € 3,0107
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 2,44*
    € 2,9036
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,33*
    € 2,7727
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 2,10*
    € 2,499
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,77*
    € 2,1063
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,69*
    € 2,0111
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,41*
    € 1,6779
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.