Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS LM358APT OP-VERSTÄRK 2FACH 1.1MHZ 0.6V/US TSSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2806803
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LM358APT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4000 CMOS
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Spannungsanstieg: 0.6 V/µs
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Eingangsoffsetspannung: 1 mV
  • IC-Gehäuse / Bauform: TSSOP
  • Anstiegsrate: 0.6 V/µs
  • Versorgungsspannung: 3V bis 30V
  • Eingangsruhestrom: 0.02 µA
  • Bandbreite: 1.1 MHz
  • Verstärkertyp: Universell
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bauform - Verstärker: TSSOP
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Verstärker: 2 Verstärker
  • Verstärkung-Bandbreite-Produkt: 1.1 MHz
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: 0 °C
  • Qualifikation: -
  • Rail-to-Rail: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: komparatoren stmicroelectronics, comparator, (OP-Verstärker), Halbleiter, ICs, Komparatoren, Operationsverstärker, Verstärker, STMICROELECTRONICS, LM358APT, 2806803, 280-6803
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    € 5,90*
    ab € 0,143*
    € 0,306*
    Lager 139
    7765
    5
    € 14,99*
    ab € 0,401*
    € 1,389*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 1,389*
    € 1,65291
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,037*
    € 1,23403
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,977*
    € 1,16263
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,75*
    € 0,8925
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,68*
    € 0,8092
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,589*
    € 0,70091
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,425*
    € 0,50575
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,408*
    € 0,48552
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,401*
    € 0,47719
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 6,945* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.