Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CGS - TE CONNECTIVITY HSA5047KJ WIDERSTAND, DRAHTGEWICKELT, 47K, 5%, 50W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2805209
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     HSA5047KJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Leistungswiderstand
drahtwiderstand 50w
drahtwiderstand
Produktpalette: HS Series
  • Widerstandstechnologie: Drahtwiderstand
  • Widerstandsmontage: Chassismontage
  • Widerstandsanschlüsse: Lötfahne
  • Temperaturkoeffizient: ± 30ppm/°C
  • Nennleistung: 50 W
  • Betriebstemperatur, max.: -
  • Betriebstemperatur, min.: -
  • Nennspannung: 1.25 kV
  • Widerstandstyp: Hochleistung
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Produktbreite: 30 mm
  • Produkthöhe: 17 mm
  • Produktlänge: 51 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 5%
  • Widerstand: 47 kohm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: te connectivity leistungswiderstand, Bauelemente, Chassismontage, Festwiderstände, Panel-, Passive, Widerstände, CGS - TE CONNECTIVITY, HSA5047KJ, 2805209, 280-5209
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    Frei Haus
    ab € 5,29*
    € 7,09*
    Lager 139
    57
    1
    € 14,99*
    ab € 2,52*
    € 7,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,67*
    € 9,13
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,67*
    € 7,94
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 5,77*
    € 6,87
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 5,01*
    € 5,96
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 4,87*
    € 5,80
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 3,64*
    € 4,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 3,33*
    € 3,96
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 3,14*
    € 3,74
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,52*
    € 3,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    RS Pro
    1754143
    ab € 18,44*
    Ähnlich
    TT-Welwyn
    WH50-47KJI
    ab € 3,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.