Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für Schutzschalter, Schutzschalter der Baureihe FAZ UL 1077 von Eaton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2802725
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     FAZ-XHIN11
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Schutzschalter
Zur Verwendung mit: Schutzschalter der Baureihe FAZ UL 1077 von Eaton
  • Produktpalette: FAZ
  • Art des Zubehörs: Hilfskontakt
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hilfskontakte 1schliesser 1öffner, schutzschalter, eaton schutzschalter, Schaltungsschutz, EATON MOELLER, FAZ-XHIN11, 2802725, 280-2725
    Angebote (19)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    21 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,45*
    ab € 16,41*
    € 16,81*
    7 Tage
    nicht lagernd
    10
    € 4,98*
    ab € 17,52*
    € 17,94*
    1 Tag
    47
    1
    € 6,40*
    ab € 17,82*
    € 20,61*
    1
    € 5,46*
    ab € 18,21*
    € 21,07*
    Lager 139
    13
    1
    € 14,99*
    ab € 29,86*
    € 37,49*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 37,49*
    € 44,61
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,74*
    € 43,72
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,07*
    € 39,35
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 31,47*
    € 37,45
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,86*
    € 35,53
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Eaton
    278529
    ab € 8,67*
    Zubehör
    Eaton
    278535
    ab € 3,57*
    Zubehör
    Eaton
    278546
    ab € 19,73*
    Zubehör
    Eaton
    278553
    ab € 13,28*
    Zubehör
    Eaton
    278557
    ab € 16,03*
    Zubehör
    Eaton
    278606
    ab € 13,09*
    Zubehör
    Eaton
    278754
    ab € 27,59*
    Zubehör
    Eaton
    278867
    ab € 31,82*
    Zubehör
    Eaton
    278876
    ab € 77,07*
    Zubehör
    Eaton
    278977 FAZ-C25/3N
    ab € 96,49*
    Zubehör
    Eaton
    278537 FAZ-B25/1
    ab € 10,99*
    Zubehör
    Eaton
    279274 FAZ-B4/1-HS
    ab € 34,75*
    Zubehör
    Eaton
    278540 FAZ-B50/1
    ab € 23,67*
    Zubehör
    Eaton
    278732 FAZ-B13/2
    ab € 20,75*
    Zubehör
    Eaton
    278734 FAZ-B16/2
    ab € 36,51*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.