Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 13 46 165 ABMANTELUNGSZANGE, 165MM, 2.5MM2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2802682
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     13 46 165
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Produktpalette: -
  • Backenöffnung, max.: -
  • Gesamtlänge: 165 mm
  • Zange: Abisolierzange
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, NYM-J, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, abisolierzange knipex, abisolierzange, nym-j 1x16, Handwerkzeuge, Kombizangen, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, Zangen, KNIPEX, 13 46 165, 2802682, 280-2682
    Angebote (48)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    17 Tage
    nicht lagernd
    3
    € 4,79*
    ab € 27,12*
    € 32,31*
    3 Tage
    7
    1
    € 4,90*
    ab € 27,22*
    € 32,49*
    1 Tag
    25
    1
    € 7,90*
    ab € 27,10*
    € 32,50*
    15 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 6,90*
    ab € 27,55*
    € 32,87*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 46,73*
    € 55,85*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 55,85*
    € 66,46
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 54,44*
    € 64,78
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 53,35*
    € 63,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 51,71*
    € 61,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 50,25*
    € 59,80
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 49,13*
    € 58,46
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,73*
    € 55,61
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.