Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK MMZ1005A222ET000 FERRITPERLE, 2K2, 0.15A, 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2800816
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     MMZ1005A222ET000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ferritperlen
Produktpalette: MMZ-E Series
  • Ferritmontage: Oberflächenmontage
  • Bauform/Gehäuse der Ferritperle: 0402 [Metrisch 1005]
  • DC-Nennstrom: 150 mA
  • DC-Widerstand, max.: 2.2 ohm
  • Toleranz der Impedanz: ± 25%
  • Impedanz: 2.2 kohm
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 0.5 mm
  • Produkthöhe: 0.5 mm
  • Produktlänge: 1 mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (EMI), (RFI), Bauelemente, elektromagnetischen, Emissionen, Ferrit-Sortimente, Ferrite, Hochfrequenzstörungen, Passive, Unterdrückung, von, TDK, MMZ1005A222ET000, 2800816, 280-0816
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0396*
      
    Preis gilt ab 25.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 0,1649*
    € 0,19623
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1091*
    € 0,12983
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0672*
    € 0,07997
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0642*
    € 0,0764
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0616*
    € 0,0733
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0521*
    € 0,062
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0494*
    € 0,05879
    pro Stück
    ab 50000 Stück
    € 0,0484*
    € 0,0576
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,0473*
    € 0,05629
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0396*
    € 0,04712
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TDK
    MMZ1005A222ETD25
    ab € 0,042*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.