Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARM-MCU, XMC Family XMC11xx Series Microcontrollers, ARM Cortex-M0, 32 Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2800130
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     XMC1100Q024F0064ABXUMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mikrocontroller
Mikroprozessor
mikrocontroller 32 bit
mikrocontroller
ADC-Auflösung: 12 Bit
  • Produktpalette: XMC Family XMC11xx Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 5.5 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 22 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Schnittstellen: SPI, UART
  • ADC-Kanäle: 8 Kanäle
  • Datenbusbreite: 32 Bit
  • IC-Gehäuse / Bauform: VQFN
  • Bausteinkern: ARM Cortex-M0
  • Programmspeichergröße: 64 KB
  • RAM-Speichergröße: 16 KB
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • MCU-Familie: XMC
  • MCU-Baureihe: XMC11xx
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 33.2 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 3 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: (MCU), ARM-Mikrocontroller, Halbleiter, ICs, INFINEON, XMC1100Q024F0064ABXUMA1, 2800130, 280-0130
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    6000
    Frei Haus
    ab € 1,52*
    € 1,92*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,21*
    € 2,69*
    Lager 139
    441
    1
    € 14,99*
    ab € 1,15*
    € 4,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 4,18*
    € 4,9742
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,13*
    € 3,7247
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,98*
    € 3,5462
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,27*
    € 2,7013
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 2,13*
    € 2,5347
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,86*
    € 2,2134
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,15*
    € 1,3685
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Infineon
    TLE5501EVALKITTOBO1
    ab € 57,81*
    Zubehör
    Infineon
    KITXMCLEDDALI20RGBTOBO1
    ab € 89,32*
    Zubehör
    Roth Elektronik
    RE965-04
    ab € 1,36*
    Zubehör
    SCHMARTBOARD
    204-0015-01
    ab € 6,51*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.