Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEAPO KSH228M035S1U5M25K KONDENSATOR, 2200æF, 35V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2800128
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSH228M035S1U5M25K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
elektrolytkondensator 35v
Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 2200 µF
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 16 mm
  • Produktpalette: SH
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 1.37 A
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 35 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 25 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: elektrolytkondensator, teapo elektrolytkondensator, Aluminium-Elektrolytkondensatoren, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, TEAPO, KSH228M035S1U5M25K, 2800128, 280-0128
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    5
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,27*
    € 0,49*
    1 Tag
    247
    5
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,45*
    € 0,82*
    Lager 139
    2468
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,349*
    € 1,327*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,75*
    € 2,75*
    6 Tage
    100
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 6,69*
    € 9,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,327*
    € 1,57913
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1,075*
    € 1,27925
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,989*
    € 1,17691
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,877*
    € 1,04363
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 0,756*
    € 0,89964
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,676*
    € 0,80444
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,562*
    € 0,66878
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,429*
    € 0,51051
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.