Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEAPO KSH108M016S1A5G20K KONDENSATOR, 1000æF, 16V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2800126
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSH108M016S1A5G20K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Bauelemente
Bedrahtete
Kondensatoren
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 10 mm
  • Produktpalette: SH
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 3.5 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: -
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 1000 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 16 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 20 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Passive, TEAPO, KSH108M016S1A5G20K, 2800126, 280-0126
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,0609*
    € 0,1329*
    1 Tag
    546
    30
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0913*
    € 0,1644*
    Lager 139
    47
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,109*
    € 0,392*
    6 Tage
    100
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 23,84*
    € 32,75*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,392*
    € 0,46648
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 0,349*
    € 0,41531
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,313*
    € 0,37247
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 0,283*
    € 0,33677
    pro Stück
    ab 40 Stück
    € 0,259*
    € 0,30821
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,232*
    € 0,27608
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,203*
    € 0,24157
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,144*
    € 0,17136
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,14*
    € 0,1666
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,109*
    € 0,12971
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.