Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEAPO KSH476M025S1A5C11K KONDENSATOR, 47æF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2800119
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSH476M025S1A5C11K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Bauelemente
Bedrahtete
Kondensatoren
Produktlänge: -
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 47 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: SH
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 95 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Passive, TEAPO, KSH476M025S1A5C11K, 2800119, 280-0119
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,0305*
    € 0,0461*
    2 Tage
    1480
    70
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0304*
    € 0,0627*
    Lager 139
    365
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0429*
    € 0,098*
    7 Tage
    100
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 9,79*
    € 14,18*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,098*
    € 0,11662
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0743*
    € 0,08842
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0644*
    € 0,07664
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0621*
    € 0,0739
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0611*
    € 0,07271
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0429*
    € 0,05105
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.