Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEAPO KSH106M063S1A5C11K KONDENSATOR, 10æF, 63V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2800117
Hersteller:
     Teapo Electronic
Herst.-Nr.:
     KSH106M063S1A5C11K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aluminium-Elektrolytkondensatoren
Bauelemente
Bedrahtete
Kondensatoren
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): -
  • Produktdurchmesser: 5 mm
  • Produktpalette: SH
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Polarität: Polarisiert
  • Rippelstrom: 55 mA
  • Lebensdauer bei Temperatur: 2000 Stunden bei 105°C
  • Betriebstemperatur, max.: 105 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Kapazität: 10 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 63 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produktbreite: -
  • Produkthöhe: 11 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Passive, TEAPO, KSH106M063S1A5C11K, 2800117, 280-0117
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,0306*
    € 0,0461*
    1 Tag
    961
    70
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0304*
    € 0,0627*
    Lager 139
    1000
    1
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0297*
    € 0,1298*
    1
    pro Stück
    € 6,90*
    ab € 0,061*
    € 0,2623*
    6 Tage
    100
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 9,74*
    € 14,08*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,1298*
    € 0,15446
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,0862*
    € 0,10258
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,0788*
    € 0,09377
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,0695*
    € 0,08271
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0582*
    € 0,06926
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0487*
    € 0,05795
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0402*
    € 0,04784
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0297*
    € 0,03534
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.