Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

EPCOS B32520C1334K189 KONDENSATOR, 0.33æF, 100V, 10%, PET


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2797781
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32520C1334K189
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KT-Kondensator
MKT-Kondensator
Polyester-Kondensator
Schichtkondensator
Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Dielektrikum: PET (Polyester)
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Nennspannung: 100 V
  • Betriebstemperatur, max.: 125 ᄚC
  • Betriebstemperatur, min.: -55 ᄚC
  • Kapazitätstoleranz: ᄆ 10%
  • Bauform - Kondensator: -
  • Kapazität: 0.33 ᄉF
  • Anschlussabstand: 7.5 mm
  • Produktpalette: B32520 Series
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mkt-kondensator 0,33µf, kt-kondensator, polyester-kondensator epcos, Bauelemente, DC-Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Kondensatoren, Passive, Universelle, EPCOS, B32520C1334K189, 2797781, 279-7781
    Angebote (2)
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 0,3004*
    € 0,4193*
    Lager 139
    € 5,95*
    ab € 0,139*
    € 0,899*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,899*
    € 1,06981
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,497*
    € 0,59143
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,317*
    € 0,37723
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,233*
    € 0,27727
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,194*
    € 0,23086
    pro Stück
    ab 1800 Stück
    € 0,161*
    € 0,19159
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,139*
    € 0,16541
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 5,95*
    ab € 70,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Epcos
    B32520C1334K000
    ab € 0,146*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.