Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY EDS02SGRSTU04Q DIP-SCHIEBESCHALTER, 2POS, SPST, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2792699
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     EDS02SGRSTU04Q
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
Schiebeschalter
Kontaktkonfiguration: SPST
  • Produktpalette: EDS
  • Anzahl der Schaltkreise: 2 Schaltkreis(e)
  • Schaltertyp: DIP gekapselt
  • DC-Kontaktstrom, max.: 25 mA
  • Schaltermontage: Oberflächenmontage
  • Schalterbetätiger: Schiebeschalter
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schiebeschalter 1-polig, dil schalter, te connectivity schiebeschalter, Relais, Schalter, Schütze, SIP-Schalter, Taster, ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY, EDS02SGRSTU04Q, 2792699, 279-2699
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    95
    Frei Haus
    ab € 0,90*
    € 1,65*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,13*
    € 2,28*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,28*
    € 2,7132
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,95*
    € 2,3205
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,57*
    € 1,8683
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,44*
    € 1,7136
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 1,13*
    € 1,3447
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MCEMR-02-T
    ab € 0,626*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.