Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T350H226M025AT KONDENSATOR, 22æF, 25V, 20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2787372
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T350H226M025AT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 1.5 ohm
  • Produktdurchmesser: -
  • Produktpalette: UltraDip II T35X Series
  • Bauform / Gehäuse des Kondensators: Radial bedrahtet
  • Anschlussabstand: 2.54 mm
  • Kondensatoranschlüsse: Radial bedrahtet
  • Rippelstrom: -
  • Betriebstemperatur, max.: 125 °C
  • Kapazitätstoleranz: ± 20%
  • Ausfallrate: -
  • Betriebstemperatur, min.: -55 °C
  • Kapazität: 22 µF
  • Qualifikation: -
  • Spannung (DC): 25 V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Produkthöhe: 10.2 mm
  • Produktlänge: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, axial kondensator 25v, axial kondensator, axial kondensator 22µf, Bauelemente, Bedrahtete, Kondensatoren, Passive, Tantal-Elektrolytkondensatoren, Tantalkondensatoren, KEMET, T350H226M025AT, 2787372, 278-7372
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 4,64*
    € 8,31*
    € 6,90*
    ab € 5,25*
    € 9,75*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 4,30*
    € 11,36*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,36*
    € 13,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,78*
    € 12,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,37*
    € 9,96
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,05*
    € 9,58
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,31*
    € 8,70
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 6,08*
    € 7,24
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 5,75*
    € 6,84
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 5,39*
    € 6,41
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 5,32*
    € 6,33
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,30*
    € 5,12
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Kemet
    T350H226K025AT
    ab € 4,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.