Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE RUEF160-2 PTC-SICHERUNG RÜCKSTELLB 30VDC 1.6A THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2786682
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RUEF160-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Auslösestrom: 3.2 A
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: PolySwitch RUEF
  • Haltestrom: 1.6 A
  • Zeit zur Auslösung: 8 s
  • Anschlussabstand: 5.8 mm
  • Sicherungsform: Rechteckig
  • Länge: 8.9 mm
  • Höhe: 15.2 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dicke: 3 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 30 VDC
  • Durchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bedrahtete, PPTCs, Radial, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, LITTELFUSE, RUEF160-2, 2786682, 278-6682
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,23*
      
    Preis gilt ab 75.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,567*
    € 0,67473
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,363*
    € 0,43197
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,353*
    € 0,42007
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 0,30*
    € 0,357
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,29*
    € 0,3451
    pro Stück
    ab 75000 Stück
    € 0,23*
    € 0,2737
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Littelfuse
    RUEF160
    ab € 0,206*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC33160
    ab € 0,119*
    Ähnlich
    Multicomp
    MC36251
    ab € 0,112*
    Ähnlich
    Littelfuse
    30R160UPR
    ab € 0,346*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.