Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LITTELFUSE LVR016S PTC-SICHERUNG, RÜCKST., 240V, 2A, THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2786614
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     LVR016S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Auslösestrom: 370 mA
  • Nennstrom, max.: 2 A
  • Produktpalette: PolySwitch LVR
  • Haltestrom: 160 mA
  • Zeit zur Auslösung: 15 s
  • Anschlussabstand: 5.8 mm
  • Sicherungsform: Rund
  • Länge: -
  • Höhe: 12.5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dicke: 3.8 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -20 °C
  • Nennspannung: 240 VAC
  • Durchmesser: 9.9 mm
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bedrahtete, PPTCs, Radial, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, LITTELFUSE, LVR016S, 2786614, 278-6614
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,308*
      
    Preis gilt ab 2.500.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,183*
    € 1,40777
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,108*
    € 1,31852
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,761*
    € 0,90559
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,665*
    € 0,79135
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,598*
    € 0,71162
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,501*
    € 0,59619
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,491*
    € 0,58429
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,435*
    € 0,51765
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,378*
    € 0,44982
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,308*
    € 0,36652
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC011376
    ab € 0,149*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.