Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückstellbare Sicherung, PPTC, PolySwitch RUEF Series, 30 VDC, 1.35 A, 2.7 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2786427
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     RUEF135
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MF-R Sicherung
Resettables
Rückstellende Sicherung
mf-r sicherung
Auslösestrom: 2.7 A
  • Nennstrom, max.: 100 A
  • Produktpalette: PolySwitch RUEF Series
  • Haltestrom: 1.35 A
  • Zeit zur Auslösung: 7.3 s
  • Anschlussabstand: 5.8 mm
  • Sicherungsform: Rechteckig
  • Länge: 8.9 mm
  • Höhe: 13.5 mm
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Dicke: 3 mm
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Nennspannung: 30 VDC
  • Durchmesser: -
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: bedrahtete, PPTCs, Radial, Rückstellbare, Schaltungsschutz, Sicherungen, Thermistoren, LITTELFUSE, RUEF135, 2786427, 278-6427
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,273*
      
    Preis gilt ab 5.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,766*
    € 0,91154
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,699*
    € 0,83181
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,464*
    € 0,55216
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,395*
    € 0,47005
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,36*
    € 0,4284
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,306*
    € 0,36414
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,296*
    € 0,35224
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,284*
    € 0,33796
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,273*
    € 0,32487
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Bourns
    MF-R135
    ab € 0,256*
    Ähnlich
    Littelfuse
    30R135UU
    ab € 0,1234*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.