Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR MCC162-12IO1 THYRISTORMODUL, 1.2KV, 181A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2782979
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     MCC162-12IO1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dioden
Gleichrichter
SCR-Module
Thyristoren
SCR-Modul: Reihenschaltung - SCRs
  • Produktpalette: -
  • Anzahl der Pins: 7 Pin(s)
  • Bauform - Thyristor: Y4
  • Periodische Spitzen-Sperrspannung: 1.2 kV
  • Zündstrom, max.: 150 mA
  • Thyristormontage: Platte
  • RMS-Durchlassstrom: 300 A
  • Betriebstemperatur, max.: 100 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 1.2 kV
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 181 A
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Zündspannung, max.: 2.5 V
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    16
    1
    € 14,99*
    ab € 46,20*
    € 72,35*
    6
    Frei Haus
    ab € 62,50*
    € 77,94*
    1
    € 5,90*
    ab € 55,28*
    € 89,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 72,35*
    € 86,10
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 69,81*
    € 83,07
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,37*
    € 77,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,46*
    € 69,57
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,72*
    € 66,31
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 51,72*
    € 61,55
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 46,20*
    € 54,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.