Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS SEMICONDUCTOR DSEP60-06A GLEICHRICHTER 1FACH 60A, 600V, TO-220AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2782969
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     DSEP60-06A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Fast-Recoverydiode
Fastrecoverygleichrichterdiode
Gleichrichter
Diodenkonfiguration: Einfach
  • Durchlassstoßstrom: 600 A
  • Produktpalette: HiPerFRED
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Wiederkehrende Spitzensperrspannung: 600 V
  • Durchschnittlicher Durchlassstrom: 60 A
  • Durchlassspannung, max.: 2.04 V
  • Sperrverzögerungszeit: 35 ns
  • Anzahl der Pins: 2 Pins
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (17-Jan-2023)
  • Bauform - Diode: TO-247AC
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Gleichrichterdiode, Schaltdiode, gleichrichter ixys, gleichrichterdiode, Dioden, Erholzeit, Gleichrichterdioden, kurzer, Thyristoren, Transistoren, ultrakurzer, IXYS SEMICONDUCTOR, DSEP60-06A, 2782969, 278-2969
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    30
    Frei Haus
    ab € 6,17*
    € 8,66*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 4,76*
    € 9,94*
    1
    € 5,90*
    ab € 4,77*
    € 10,28*
    2 Tage
    6
    5
    Frei Haus
    ab € 6,95*
    € 10,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 9,94*
    € 11,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 8,63*
    € 10,27
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 7,64*
    € 9,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,25*
    € 8,63
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 6,56*
    € 7,81
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,96*
    € 7,09
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 5,85*
    € 6,96
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,76*
    € 5,66
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.