Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TEXAS INSTRUMENTS LM4040D20IDBZT SPANNUNGSREFERENZ SHUNT 2.048V, SOT-23-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt-kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2782477
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     LM4040D20IDBZT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungs-Referenz
spannungs-referenz
Beschreibung: SPANNUNGSREFERENZ SHUNT 2.048V, SOT-23-3
  • RoHS konform: Ja
  • Referenzspannung: 2.048V
  • Referenz: Shunt, fest
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • max. Betriebstemperatur: 85 ᄚC
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Verpackungsart: Gurtabschnitt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Min Betriebstemperatur: -40 ᄚC
  • Spannung Reference ICgehäusestil: SOT-23
  • Temperaturkoeffizient: ᄆ 20ppm/ᄚC
  • Anfangsgenauigkeit: 1 %
  • Product Range: -
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, ICs, Power-Management-ICs (PMIC), Spannungsreferenzen, TEXAS INSTRUMENTS, LM4040D20IDBZT
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 0,68*
€ 0,98*
€ 4,00*
ab € 0,99*
€ 1,33*
Lager 139
€ 5,95*
ab € 0,481*
€ 1,455*
€ 4,00*
ab € 1,05*
€ 1,48*
€ 5,90*
ab € 0,47*
€ 1,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 139
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,455*
€ 1,73145
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,067*
€ 1,26973
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,676*
€ 0,80444
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,612*
€ 0,72828
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,481*
€ 0,57239
pro Stück
Lagerstand: Lager 139
Versand: Lager 139
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,98*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,80*
Zubehör
Roth Elektronik
RE906
ab € 4,63*
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,78*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,43*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,60*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG