Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHNEIDER ELECTRIC XB4BD912R1K POTENTIOMETER, LINEAR, 1K, 1W, KNOPF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2780535
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XB4BD912R1K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Drehpotentiometer
Potentiometer
Potenziometer
Produktpalette: Harmony
  • Potentiometermontage: Panelmontage
  • Widerstandstechnologie: Cermet
  • Widerstandsverlauf: Linear
  • Anzahl der Einbaustellen: 1
  • Temperaturkoeffizient: -
  • Potentiometeranschlüsse: -
  • Potentiometer: -
  • Anzahl der Umdrehungen: 1 Umdrehung(en)
  • Nennleistung: 1 W
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Bauform/Gehäuse des Widerstands: -
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Bahnwiderstand: 1 kohm
  • Einstellungsart: Rändelknopf
  • Länge der Welle: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (15-Jan-2018)
  • Produktbreite: 30 mm
  • Produkthöhe: 47 mm
  • Produktlänge: 82 mm
  • Widerstandstoleranz: ± 10%
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Poti, potentiometer 1w, potentiometer, schneider electric potentiometer, Bauelemente, Passive, Trimmer, SCHNEIDER ELECTRIC, XB4BD912R1K, 2780535, 278-0535
    Angebote (14)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 34,16*
    € 43,16*
    23 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 34,17*
    € 43,29*
    18 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 35,91*
    € 45,34*
    € 5,95*
    ab € 39,58*
    € 49,85*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 71,04*
    € 89,04*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 89,04*
    € 105,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 86,27*
    € 102,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 78,60*
    € 93,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,51*
    € 91,05
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 75,99*
    € 90,43
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 71,04*
    € 84,54
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.