Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 02-06-2101 STIFTKONTAKT, 18AWG, CRIMPBAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2779856
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     02-06-2101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
molex crimpstecker
Kontaktüberzug: Verzinnte Kontakte
  • Produktpalette: Standard .062 Zoll 1560
  • Zur Verwendung mit: Steckverbindergehäuse der Produktreihe Standard .062 Zoll von Molex
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 18 AWG
  • Leiterstärke (AWG), min.: 24 AWG
  • Kontaktanschluss: Crimpanschluss
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Kontaktausführung: Stiftkontakt
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: crimpstecker, Bauteile, Buchsenkontakte, Buchsensteckverbinder, Steckverbinder, Stift, MOLEX, 02-06-2101, 2779856, 277-9856
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 0,0216*
      
    Preis gilt ab 3.000.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 6.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 6000 Stück
    € 0,0352*
    € 0,04189
    pro Stück
    ab 12000 Stück
    € 0,0348*
    € 0,04141
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,0259*
    € 0,03082
    pro Stück
    ab 60000 Stück
    € 0,024*
    € 0,02856
    pro Stück
    ab 120000 Stück
    € 0,0236*
    € 0,02808
    pro Stück
    ab 3000000 Stück
    € 0,0216*
    € 0,0257
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Molex
    02062103
    ab € 0,0648*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.