Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLISLEIT M17/60-RG142 KOAXIALKABEL RG142 18AWG, 50 OHM, 50M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2778532
Hersteller:
     CARLISLEIT
Herst.-Nr.:
     M17/60-RG142
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Länge auf Rolle (metrisch): 50 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Braun
  • Leitermaterial: SPCCS (Versilberter, kupferbeschichteter Stahl)
  • Drahtdurchmesser: 18 AWG
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: Massivdraht
  • Koaxialkabel: RG142
  • Impedanz: 50 ohm
  • Außendurchmesser: 5 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: -
  • Länge auf Rolle (imperial): 164 ft
  • SVHC: No SVHC (16-Jul-2019)
  • Mantelmaterial: FEP
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, coaxialkabel 50m, Einzeladern, Kabel, Koaxialkabel, konfektionierte, CARLISLEIT, M17/60-RG142, 2778532, 277-8532
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 765,96*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 765,96* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 1.091,24*
    € 1.298,58
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 1.067,88*
    € 1.270,78
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 837,33*
    € 996,42
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 796,70*
    € 948,07
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 765,96*
    € 911,49
    pro Rolle
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.