Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA BZX884-B3V3,315 ZENER-DIODE, AEC-Q101, 3.3V, SOD-882


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2777547
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX884-B3V3,315
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Produktpalette: BZX884
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Diodenmontage: Oberflächenmontage
  • Anzahl der Pins: 2 Pin(s)
  • Verlustleistung: 250 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • Zener-Spannung, nom.: 3.3 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Bauform - Diode: DFN1006
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-diode sod323, smd diode, smd z-diode, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zener-Dioden, NEXPERIA, BZX884-B3V3,315, 2777547, 277-7547
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    2758
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0374*
    € 0,4284*
    3
    pro Packung
    € 5,90*
    ab € 0,16*
    € 0,44*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,4284*
    € 0,5098
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,2929*
    € 0,34855
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1346*
    € 0,16017
    pro Stück
    ab 150 Stück
    € 0,1206*
    € 0,14351
    pro Stück
    ab 300 Stück
    € 0,1183*
    € 0,14078
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,087*
    € 0,10353
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0555*
    € 0,06605
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,052*
    € 0,06188
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0491*
    € 0,05843
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0482*
    € 0,05736
    pro Stück
    ab 7500000 Stück
    € 0,0374*
    € 0,04451
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,142* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.