Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICK IME12-04BPSZC0K INDUKTIVER NÄHERUNGSSENSOR, 4MM, 30VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776929
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IME12-04BPSZC0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Produktpalette: IME Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 10 VDC
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 30 VDC
  • Erfassungsreichweite, max.: 4 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: M12 x 1
  • Sensorausgang: PNP
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (13)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    24 Tage
    nicht lagernd
    1
    € 4,45*
    ab € 19,70*
    € 25,75*
    17 Tage
    unbekannt
    1
    € 6,99*
    ab € 20,70*
    € 27,02*
    6 Tage
    9
    1
    € 6,95*
    ab € 20,76*
    € 27,03*
    5
    € 5,46*
    ab € 23,462*
    € 27,192*
    Lager 139
    29
    1
    € 14,99*
    ab € 22,78*
    € 33,11*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 33,11*
    € 39,40
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 32,37*
    € 38,52
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,18*
    € 33,53
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 27,15*
    € 32,31
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 26,73*
    € 31,81
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 26,16*
    € 31,13
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 25,61*
    € 30,48
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 25,05*
    € 29,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 24,50*
    € 29,16
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 22,78*
    € 27,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    8086627
    ab € 118,27*
    Zubehör
    RS Pro
    256001
    ab € 18,02*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,30*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.