Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EX-13EB OPTOELEKTRISCHER SENSOR, 500MM, NPN-AUSG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776694
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EX-13EB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Produktpalette: EX-10 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 500 mm
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Sensorausgang: NPN
  • Ausgangsstrom: 50 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: einweg-lichtschranke panasonic, einweg-lichtschranke, einweg-lichtschranke ip 67, Gabellichtschranken, Lichtsensoren, Optische, optoelektronische, Sensoren, Wandler, PANASONIC, EX-13EB, 2776694, 277-6694
    Angebote (8)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 68,81*
    € 84,92*
    37 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 70,35*
    € 84,93*
    € 5,90*
    ab € 69,08*
    € 89,06*
    1 Tag
    16
    Frei Haus
    ab € 85,32*
    € 103,04*
    Lager 139
    51
    Frei Haus
    ab € 88,08*
    € 169,08*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 169,08*
    € 201,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 166,95*
    € 198,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 142,66*
    € 169,77
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 114,64*
    € 136,42
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 102,79*
    € 122,32
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 94,88*
    € 112,91
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 88,08*
    € 104,82
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Panasonic
    MSEX102
    ab € 4,01*
    Sonstiges
    Panasonic
    OSEX10E12
    ab € 2,48*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.