Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC EQ-501 OPTOELEKTRISCHER SENSOR 2.5M RELAISAUSG.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776687
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EQ-501
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Produktpalette: EQ-500 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 2.5 m
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 240 V
  • Sensorausgang: Relais
  • Ausgangsstrom: 3 A
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Referenztaster, Näherungsschalter, Näherungssensor, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Näherungsschalter optisch, optischer Näherungsschalter, optischer Näherungssensor, lichttaster panasonic, lichttaster, näherungsschalter 24vdc, Gabellichtschranken, Lichtschranken, Lichtsensoren, Optische, optoelektronische, Sensoren, Wandler, PANASONIC, EQ-501, 2776687, 277-6687
    Angebote (9)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 123,16*
    € 141,69*
    40 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 126,39*
    € 141,70*
    € 5,90*
    ab € 120,53*
    € 143,92*
    22 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 136,13*
    € 152,63*
    Lager 139
    40
    Frei Haus
    ab € 155,40*
    € 284,07*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 284,07*
    € 338,04
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 281,16*
    € 334,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 242,13*
    € 288,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 198,95*
    € 236,75
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 178,37*
    € 212,26
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 164,65*
    € 195,93
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 155,40*
    € 184,93
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Panasonic
    MSEQ501
    ab € 4,26*
    Zubehör
    RS Pro
    8086627
    ab € 118,56*
    Zubehör
    RS Pro
    8399875
    ab € 65,21*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.