Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PANASONIC CX-491 OPTOELEKTRISCHER SENSOR, 3M, NPN-AUSG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2776680
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CX-491
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fotosensor
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Messmethode: Rückreflektierend
  • Anschlussmethode: Kabel
  • Produktpalette: CX-400 Series
  • DC-Versorgungsspannung, min.: 12 V
  • Erfassungsreichweite, max.: 3 m
  • DC-Versorgungsspannung, max.: 24 V
  • Sensorausgang: NPN
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Reflexlichtschranke, lichtschranke panasonic, fotosensor, lichtschranke ip67, Abstandsmessung, Lichtsensoren, optoelektronische, Sensoren, Wandler, PANASONIC, CX-491, 2776680, 277-6680
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 61,81*
    € 78,72*
    24 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 63,36*
    € 78,73*
    € 5,90*
    ab € 59,55*
    € 79,27*
    2 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 84,75*
    € 104,70*
    Lager 139
    12
    Frei Haus
    ab € 79,03*
    € 154,92*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 154,92*
    € 184,35
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 152,53*
    € 181,51
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 126,75*
    € 150,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 102,02*
    € 121,40
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 91,47*
    € 108,85
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 84,44*
    € 100,48
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 79,03*
    € 94,05
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Sonstiges
    Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Sonstiges
    Panasonic
    MSCX21
    ab € 2,57*
    Sonstiges
    Panasonic
    MSCX22
    ab € 8,14*
    Sonstiges
    Panasonic
    MSCX25
    ab € 7,07*
    Sonstiges
    Panasonic
    MSCX3
    ab € 4,15*
    Sonstiges
    Panasonic
    RF12
    ab € 7,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.