Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INFINEON CYW943907AEVAL1F EVAL.BOARD, EINZELCHIP-WIFI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2775573
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     CYW943907AEVAL1F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Cypress
  • Unterart Anwendung: WiFi
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard CYW943907, USB-A/Micro-USB-B-Kabel, Kurzanleitung
  • Kit-Anwendungsbereich: Wireless-Konnektivität
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Prozessorkern: CYW43907 
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, eval board infineon, eval board, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, HF, Kits, WiFi, Wireless-Anwendungen, INFINEON, CYW943907AEVAL1F, 2775573, 277-5573
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 79,61*
    € 105,10*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 81,98*
    € 105,40*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 105,40*
    € 125,43
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 104,41*
    € 124,25
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 101,80*
    € 121,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 94,46*
    € 112,41
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 81,98*
    € 97,56
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Transcend
    TS2GUSDC
    ab € 4,50*
    Zubehör
    Videk
    2965-0.3BK
    ab € 1,23*
    Zubehör
    Pro Signal
    PSG-JMP150MF
    ab € 1,77*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.