Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON LABS SI72XX-WD-KIT EVAL.BOARD, HALL-EFFEKT-MAGNETSENSOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2775175
Hersteller:
     Silicon Laboratories
Herst.-Nr.:
     SI72XX-WD-KIT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Silicon Laboratories
  • Unterart Anwendung: Sensor
  • Lieferumfang des Kits: Starter-Kit EFM32, Board Si72XX-EXP, Boards Si7201/02/10/11/12/13, Flachbandkabel &, USB-Kabel, Knopfzelle
  • Kit-Anwendungsbereich: Sensor
  • SVHC: No SVHC (12-Jan-2017)
  • Prozessorkern: Si7201, Si7202, Si7210, Si7211, Si7212, Si7213
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Hall-Sensor, hall-sensor, Abtasten, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, Messen, SILICON LABS, SI72XX-WD-KIT, 2775175, 277-5175
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 369,89*
    € 456,22*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 396,42*
    € 471,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 471,09*
    € 560,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 459,18*
    € 546,42
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 427,81*
    € 509,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 418,16*
    € 497,61
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 396,42*
    € 471,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    Si7202-B-01-IVR
    ab € 1.607,94*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    Si7201-B-03-IVR
    ab € 0,47*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    Si7201-B-06-IVR
    ab € 0,49*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    Si7210-B-01-IVR
    ab € 1.821,12*
    Zubehör
    Silicon Laboratories
    Si7210-B-04-IVR
    ab € 0,638*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.