| |
|
| Artikel-Nr.: 139-2774918 Herst.-Nr.: VEC3R0 105QG EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Äquivalenter Serienwiderstand (ESR): 0.145 ohm Produktdurchmesser: 8 mmProduktpalette: EDLC Bauform / Gehäuse des Kondensators: Becher Kondensatormontage: Durchsteckmontage Anschlussabstand: 3.5 mmKondensatoranschlüsse: PC-Pin Lebensdauer bei Temperatur: 1000 Stunden bei 65°C Betriebstemperatur, max.: 65 °CKapazitätstoleranz: -10%, +30% Betriebstemperatur, min.: -40 °CKapazität: 1 FQualifikation: - Spannung (DC): 3 VSVHC: No SVHC (12-Jan-2017) Produktbreite: - Produkthöhe: 13 mmProduktlänge: - RoHS konform: Ja |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: doppelschichtkondensator, (EDLC), Bauelemente, Doppelschichtkondensatoren, Elektrische, Kondensatoren, Passive, Superkondensatoren, VINATECH, VEC3R0 105QG, 2774918, 277-4918 |
| | |
| |