Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BDX53BG TRANSISTOR, NPN, 80V, 8A, TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2774788
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BDX53BG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Darlingtontransistor
IC Verstärker
Schalttransistor
Transistor
Wandlerpolarität: NPN
  • Kollektor-Emitter-Spannung V(br)ceo: 80 V
  • Produktpalette: -
  • DC-Stromverstärkung hFE: 750 hFE
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • DC-Kollektorstrom: 8 A
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Qualifikation: -
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Bauform - HF-Transistor: TO-220
  • Verlustleistung Pd: 65 W
  • Transistormontage: Durchsteckmontage
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schalttransistor npn, ic verstärker, onsemi transistor, Darlington-Transistoren, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BDX53BG, 2774788, 277-4788
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    50
    € 8,95*
    ab € 0,47*
    € 1,24*
    Lager 139
    587
    1
    € 14,99*
    ab € 0,352*
    € 1,518*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,518*
    € 1,80642
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,181*
    € 1,40539
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,061*
    € 1,26259
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,761*
    € 0,90559
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,606*
    € 0,72114
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,447*
    € 0,53193
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,352*
    € 0,41888
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    BDX53CG
    ab € 0,372*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.